Elige el regalo que más te guste con tu pedido
*¡Recuerda! Los artículos en oferta no contabilizan para las condiciones de regalo / cupones.
Promoción especial EXCLUSIVA para determinados clientes con acuerdo de participación.
Eliminador de insectos 400ML
Limpiador especial para eliminar residuos de insectos en superficies de vidrio, pintura, cromo y plástico.
Cúter 3 componentes 170MM
Diseño robusto con empuñadura de plástico y metal, y bloqueo automático de la hoja.
Cúter ergonómico automático 25MM
Empuñadura de 2 componentes antideslizante, diseño resistente y sistema de fijación automática de la cuchilla.
Gafas de protección bicicleta
Gafas con diseño moderno y deportivo, excelente visibilidad y ajuste cómodo.
Pie de Rey 150MM
Fabricado en acero inoxidable con punta de plástico y cuenta con bloqueo por pulsador.
Conjunto brocas acero HSS 19 piezas
Brocas helicoidales HSS tipo RN para uso general en acero hasta 1000 N/mm².
Frontal de cabeza led SLA 200LM
Lámpara regulable y enfocable con dos programas de luz y cabezal giratorio.
Frontal de cabeza Led Ergopower
Frontal de cabeza LED con función de sensor de movimiento.
Portátil a batería LED-saber
Lámpara de mano LED articulada con cabezal estrecho para acceder a espacios reducidos.
Kit de emergencia geolocalizable 3 piezas
Kit de emergencia geolocalizable luz led de 3 piezas.
Pantalla de soldadura solar II 9-13
Alta protección frente a los riesgos de soldadura con arco voltaico.
AGOTADO TEMPORALMENTE
Taladro atornillador a batería ABS12 COMPACT
Potente y compacto, ideal para trabajos por encima de la cabeza y en espacios reducidos.
Radial angular EWS 14-125EQ Universal
Potente radial angular universal de 1400 W con control de velocidad y empuñadura antivibraciones.
Radial Angular EWS 24-230-S
Radial de 230MM equipada con mango antivibración y empuñadura del interruptor giratoria.
*Promoción exclusiva en nuestra Web y App. No acumulable a otras promociones. Válida hasta el 30 de Junio. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.
* Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características.