Bastidor de soporte central

Ref.: 0963002114
Ver todas las versiones

ESTRUCTURA-CENTAL-330X40X240

Descripción

ESTRUCTURA-CENTAL-330X40X240
Bastidor de soporte central
Para uso por dos lados
  • Chapa perforada de 30 mm
  • De acero lacado de alta resistencia
  • Perfil de caja estable
  • Aberturas cuadradas laterales para diferentes sistemas de ganchos
  • Posible ampliación mediante un bastidor de soporte adicional
  • Disponible en diferentes alturas y profundidades

Material

HC260
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

40 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

330 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

240 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Anchura de construcción

40 mm
Más Información

Descripción de tipo

VM114
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.240 kg
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Altura de construcción

240 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top