Anchura |
40 mm |
Profundidad de instalación requerida |
330 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 |
Profundidad de construcción |
218 mm |
Anchura de construcción |
40 mm |
Descripción de tipo |
VBWS05 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.520 kg |
Altura |
40 mm |
Altura de construcción |
40 mm |
Catálogo General |
0963022005 |