Se atornilla al bastidor de soporte desde arriba
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Profundidad de construcción |
270 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Descripción de tipo |
VRA30 |
Peso del producto (por artículo) |
1.960 kg |
Altura de construcción |
80 mm |
Catálogo General |
0963012230 |