Prensaestopas, latón

Ref.: 096776016
Ver todas las versiones

THRCBLJNT-BRS-(E2J)-WS17-M16X1,5

Descripción

THRCBLJNT-BRS-(E2J)-WS17-M16X1,5
Prensaestopas, latón
Unidades métricas, según EN 60423/EN 62444
  • Protección antitensión integrada
  • Protección antitorsiones
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Producto fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

9 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

5 mm
Más Información

Material del inserto laminar

Poliamida 6 V-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Material del anillo sellador para la rosca de conexión

Caucho de nitrilo NBR
Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.945 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

5-9 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top