Contratuerca, latón

Ref.: 096777016
Ver todas las versiones

NUT-HEX-BRS-WS19-(E2J)-M16X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NUT-HEX-BRS-WS19-(E2J)-M16X1,5
Contratuerca, latón
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Para una fijación firme de prensestopas y accesorios
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

2.8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

74199990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.760 g
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 200 °C
Más Información

Catálogo General

096777016

Ficha Técnica

32408166.pdf
Scroll to top