Racor atornillado para cables, latón

Ref.: 096782 042
Ver todas las versiones

RACOR NIQUELADO PARA CABLES PG42

Descripción

RACOR NIQUELADO PARA CABLES PG42
Racor atornillado para cables, latón
PG
  • Protección contra tirones integrada
  • Protección antitorsiones
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

38 mm
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 42
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

30 mm
Más Información

Material del inserto laminar

Poliamida 6 V-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

57 mm
Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo
Más Información

Longitud de rosca

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

237.500 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

30-38 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top