Se puede almacenar en ORSY
Material |
BRS |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 42 |
Superficie |
E2J |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-60 °C |
Ancho de llave |
60 mm |
Longitud de rosca |
5.0 mm |
Código del sistema armonizado |
74199990990 |
Peso del producto (por artículo) |
32.600 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-60 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096784042 |