Resistente a impactos e impermeable
Para proteger tuberías aisladas de daños mecánicos.
Resistencia ultravioleta |
No |
Material |
Película de PVC rígido |
Condiciones de temperatura máxima |
65 °C |
Se puede utilizar para el diámetro del tubo x grosor del ais |
57 x 29 mm60 x 29 mm |
Grosor de la lámina |
350 µm |
Color |
Gris luminoso |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Diámetro |
120 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
Clase de materiales de construcción |
B1 - De baja inflamabilidad |
Código del sistema armonizado |
39199000990 |
Peso del producto (por artículo) |
29.700 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 65 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102 |
Catálogo General |
0874200027 |