PTA-ATORNILLAR-PH2-F.TBS-M-1/4IN-192MM Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas), forma larga Para el accesorio de tornillos multipunta TBS-M Para el accesorio de tornillos multipunta TBS-M
Herramienta especial para el accesorio de tornillos multipunta TBS-M
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
Ideal para tacos de tornillos en serie, por ejemplo, para construcción en seco
Broca para herramientas manuales y eléctricas
La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta
Punta de rosca robusta
El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/pta-atornillar-ph2-f-tbs-m-1-4in-192mm-2425303PTA-ATORNILLAR-PH2-F.TBS-M-1/4IN-192MMPTA-ATORNILLAR-PH2-F.TBS-M-1/4IN-192MM<br>Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas), forma larga<br>Para el accesorio de tornillos multipunta TBS-M<br>Para el accesorio de tornillos multipunta TBS-M<br><p class="level1">Herramienta especial para el accesorio de tornillos multipunta TBS-M</p><ul><li>Atornillado rápido, seguro y menos extenuante</li><li>Ideal para tacos de tornillos en serie, por ejemplo, para construcción en seco</li></ul><P></P><p class="level1">Broca para herramientas manuales y eléctricas</p><ul><li>La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos</li><li>Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta</li></ul><P></P><p class="level1">Punta de rosca robusta</p><ul><li>El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media </li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22364250.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/22364250.jpg/Consumibles electricidad/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Consumibles electricidad/Procesamiento de materiales/Equipos y accesorios interiores vehículo2024-02-16T19:27:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!