Material |
ST |
Superficie |
NI |
Adecuado para |
Puertas de retrete y baño con renvalso;Puertas interiores con renvalso |
Longitud de la espiga en la parte del marco |
50 mm |
Holgura de perforación |
22 mm |
Diámetro del rollo |
15 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Diámetro de la espiga |
7.2 mm |
Altura del rollo |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
67.180 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0686310333 |