Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
46 mm |
Longitud de la espiga |
50 mm |
Profundidad del orificio |
24.6 mm |
Diámetro del orificio |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Puertas de retrete y baño con renvalsoPuertas interiores con renvalso |
Diámetro del rollo |
15 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Altura del rollo |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
51.540 g |
Altura |
40 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0686310331 |