Soporte de placa con bisagra atornillable

Ref.: 06863185
Ver todas las versiones

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Descripción

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM
Soporte de placa con bisagra atornillable
con pestaña
Sujeta con seguridad las piezas del marco de las bisagras internas de la puerta en un marco de madera
  • El ajuste continuo de la bisagra facilita la alineación de la puerta
  • El soporte de la placa de la bisagra permite cambiar las bisagras posteriormente

La sección de sujeción se fija con un tornillo de cabeza hueca hexagonal de 5 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.050 g
Más Información

Altura de construcción

5.8 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

06863185
Scroll to top