Guante protector contra prod. químicos, butilo

Ref.: 0899430308
Ver todas las versiones

-PROTGLOV-CHEM-BUTYL-SZ8-350MM

Descripción

-PROTGLOV-CHEM-BUTYL-SZ8-350MM
Guante protector contra prod. químicos, butilo
Estanco a los gases y resistente a los gases de escape producidos por los procesos de combustión
  • Excelente protección contra productos químicos peligrosos
  • Buena resistencia mecánica
  • Borde enrollado
  • Con talco

  • Sector químico

  • Trabajo de laboratorio

  • Manipulación de sustancias químicas tóxicas extremadamente peligrosas, como ésteres, cetonas, acetona, aldehídos, aminas, anhídridos, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, bases, alcohol, sales inorgánicas, ácidos orgánicos y ácidos inorgánicos de hasta el 20 %

No es resistente a aceites, grasas, halógenos e hidrocarburos

Acabado interior

Pulverizado
Más Información

Material

Butilo
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.10 mm
Más Información

Estándar EN

374388420
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.500 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899430308

Declaración de conformidad EN

Y12019032902000029994773bb7c4585
Scroll to top