TU-REM-(A2K)-(3,0-5,5)-10,9X20-M8 Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado Acero cincado, pasivado azul
Sin cromo (VI): cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE
Las tuercas remachables combinan dos tipos de fijación: Una conexión remachable ciega y una conexión de tornillo adicional.
Principalmente, esto permite utilizar conexiones de tornillo en elementos estructurales para paredes relativamente delgadas.
Ventajas del eje moleteado:
Mayor par de apriete y resistencia al giro
Producto apto para fijación de materiales de todo tipo, en especial aluminio, plástico y fibra de vidrio
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.
https://www.wurth.es/tu-rem-a2k-30-55-109x20-m8533637TU-REM-(A2K)-(3,0-5,5)-10,9X20-M8TU-REM-(A2K)-(3,0-5,5)-10,9X20-M8<br>Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado<br>Acero cincado, pasivado azul<br><p class="level1">Sin cromo (VI): cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE</p><ul><li>Las tuercas remachables combinan dos tipos de fijación: Una conexión remachable ciega y una conexión de tornillo adicional.</li><li>Principalmente, esto permite utilizar conexiones de tornillo en elementos estructurales para paredes relativamente delgadas.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas del eje moleteado:</p><ul><li>Mayor par de apriete y resistencia al giro</li><li>Producto apto para fijación de materiales de todo tipo, en especial aluminio, plástico y fibra de vidrio</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.</P><br><P>31.5</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1239038.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1239038.jpg4237564263882024-02-16T20:26:30+0000