Protección de líneas durante la introducción de cables por conductos eléctricos
Material |
LDPE |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
20 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Difícilmente inflamable |
Sí |
Diámetro exterior |
18.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 g |
Diámetro interno |
12.5 mm |
Se puede utilizar para la tubería (EN) |
EN 16 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0975265416 |