Polo manga corta AV

Ref.: M509049005
Ver todas las versiones

POLO-MC-LUMEN-PRO-AMAR/MARINO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO-MC-LUMEN-PRO-AMAR/MARINO-3XL
Polo manga corta AV
LUMEN PRO
Polo de manga corta transpirable fabricado en tejido técnico microporoso BIRDEYE.
Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad y transpirabilidad.

Tejido 100% poliéster - 130 gr/m²

  • Costuras vistas reforzadas en hombros y mangas.
  • Cuello canalé suave al tacto.
  • Bolsillo en pecho izquierdo con cierre mediante apertura/cierre rápido.
  • Bandas segmentadas de 7 cm de ancho en contorno de pecho para una mayor comodidad.
  • Producto certificado en la norma EN ISO 20471: 2013/A1:2016, clase 1.

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M509049005

Ficha Técnica

580673018.pdf
Scroll to top