Polo MC doble capa alta visiibilidad

Ref.: M409577005
Ver todas las versiones

POLO-MC-DOBLE-CAPA-AMAR-MARINO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO-MC-DOBLE-CAPA-AMAR-MARINO-3XL
Polo MC doble capa alta visiibilidad

Polo de doble capa con interior en 100% algodón para mayor comodidad, incluye banda reflectante segmentada para una mayor transpirabilidad.


Tejido exterior:

60% algodón, 40% poliéster

Tejido interior:

100% algodón - 190 gr/m²

  • Capa interior en suave tejido 100% algodón.
  • Cuello canalé suave.
  • Bandas segmentadas en pecho y brazos para mayor visibilidad y transpirabilidad.

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul
Más Información

Clase de rendimiento

1
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409577005

Ficha Técnica

247828785.pdf
Scroll to top