Tejido exterior:
60 % algodón, 40 % poliéster
Tejido interior:
100 % algodón - 190 g/m²
Material |
60% algodón, 40% poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
40°C |
Color |
Azul marinoNaranja fluorescente |
Clase de rendimiento |
2 |
Tamaño |
M |
Peso del tejido por m2 |
190 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
M |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
320.000 g |
Normas |
EN 20471 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409585001 |
Ficha Técnica |
98470851.pdf |