Render bead estándar

Ref.: 0519542152
Ver todas las versiones

-LST-15MM-L2,4M

Descripción

-LST-15MM-L2,4M
Render bead estándar
Para sellar ventanas y juntas de puertas para fachadas con renderizado exterior

Absorción de movimientos de 2 mm


Tenga en cuenta las instrucciones de montaje de este producto.



Importante Este bead corresponde a la clase D o E de la guía VDPM.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PVC-U, resistente a impactos
Más Información

Condiciones de absorción de movimiento

de acuerdo con las pautas del ift MO-01/1
Más Información

Elongación de capacidad de absorción de movimiento

1.1 mm
Más Información

Longitud

2.4 m
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Cizallamiento diagonal de capacidad de absorción de movimien

1.1 mm
Más Información

Cizallamiento longitudinal de capacidad de absorción de movi

1.1 mm
Más Información

Material de espuma

Espuma de PE de célula cerrada
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Compresión de capacidad de absorción de movimiento

1.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top