Antideslizante
Tamaño de la malla |
5 x 5 mm |
Material |
Fibra de vidrio, resistente a patinazos |
Color |
Blanco |
Longitud del rollo |
100 m |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Sin plastificante |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Anchura de rollo |
1 m |
Peso de recubrimiento por m² |
75 g |
Resistencia contra |
Álcali |
Anchura de rollo x longitud de rollo |
1 x 100 m |
Catálogo General |
0519530030 |