24 V Estándar ABS/EBS zócalo

Ref.: 0510950161
Ver todas las versiones

PLGCON-SOCKET-FITTING-ABSEBS-24

Descripción

PLGCON-SOCKET-FITTING-ABSEBS-24
24 V Estándar ABS/EBS zócalo
Para sistemas de frenos

Incluye 7 contactos de crimpado (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)


Se monta en vehículos de remolque, remolques y semirremolques


Adecuado para remolque de vehículos, remolques y semirremolques con ABS (sistema de frenos antibloqueo) o EBS (sistema de frenos electrónicos)


Se incluyen dos juntas de goma diferentes para mangueras de hasta Ø 15 mm o tubo corrugado ND13 (diámetro nominal)

Diseño

Conexión atornillada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

7 - 15 mm
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de crimpado
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre
Más Información

Se puede utilizar para el tubo corrugado

NW13
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.500 g
Más Información

ISO

7638
Más Información

Normas

ISO 7638
Más Información
Scroll to top