Peto lluvia

Ref.: M412066005
Ver todas las versiones

PETO INDRA HEAVY VERDE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PETO INDRA HEAVY VERDE 3XL
Peto lluvia
INDRA HEAVY
Pantalón con tirantes 100 % impermeable y transpirable, que es muy cómodo gracias a la elasticidad del material. Perfecto para combinar con la chaqueta.

100% PVC sobre un soporte de poliéster - 320g/m2

  • Tobillos ajustables.
  • Costuras dobles termoselladas para mayor durabilidad.
  • Tirantes elásticos y ajustables.

Material

PVC
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

320 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Tamaño de confección GB

3XL
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Catálogo General

M412066005

Ficha Técnica

661824490.pdf
Scroll to top