Módulo de base de patín protector para muebles

Ref.: 0683550358
Ver todas las versiones

PATIN-BASE-SMART-BLACK-D25MM-W.SHLDR

Descripción

PATIN-BASE-SMART-BLACK-D25MM-W.SHLDR
Módulo de base de patín protector para muebles
Unidad Smart con collarín
Para orificios de perforación de ∅ 25 mm
  • Módulo básico invisible y oculto
  • Montaje rápido y sencillo introduciéndolo en orificios practicados en muebles o patas de mesa
  • Profundidad de montaje muy baja de solo 14 mm con 25 mm de diámetro
  • Apto para patines protectores para muebles Ultrasoft, número de artículo 06835503590683550359
  • Se puede combinar con la rueda avellanada Mini (por ejemplo, para mesas extensibles) con número de artículo 0683567005-008, 0683567225 y 0683567216+217

Material

PLA
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información
Scroll to top