Chaqueta Start Up de Würth

Ref.: M411433006
Ver todas las versiones

JKT START UP WUERTH CAMOUFLAGE/BLK 4XL

Descripción

JKT START UP WUERTH CAMOUFLAGE/BLK 4XL
Chaqueta Start Up de Würth
Cómoda chaqueta fabricada en material impermeable, con bolsillo en el pecho de gran tamaño y forro fabricado en tejido grafeno antibacteriano con regulación térmica
  • Chaqueta con material repelente al agua, columna de agua de 300 mm, permeabilidad de 2200 mm
  • Capucha incorporada y ajustable, con cordón en el dobladillo inferior de la chaqueta
  • Cómodo bolsillo en el pecho para guardar un teléfono móvil, 2 bolsillos exteriores y 3 interiores
  • El forro está fabricado con tejido grafeno antibacteriano para mejorar el aislamiento y la regulación térmica, y garantiza una difusión uniforme del calor en toda la superficie del interior de la chaqueta

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

NegroPatrón de Tarn
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Código del sistema armonizado

621020000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información
Scroll to top