Chaqueta Start Up de Würth

Ref.: M411396005
Ver todas las versiones

START UP JKT WUERTH PETROL CREM GRIS 3XL

Descripción

START UP JKT WUERTH PETROL CREM GRIS 3XL
Chaqueta Start Up de Würth
Chaqueta ligera y fácil de plegar en Ecodown, incluye bolsa Würth Modyf
  • Forro de fibras recicladas sin pespuntes en el cuerpo para evitar la transmisión de calor por las zonas más sensibles y para incrementar las propiedades repelentes del agua.
  • La capucha proporciona un mayor aislamiento térmico
  • Logotipo metálico de Würth
  • Cremallera con logotipo de Würth

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Gasolina
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

140 g
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información
Scroll to top