Parka

Ref.: M411376005
Ver todas las versiones

PARKA-WINDBREAKER-NEGRA-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA-WINDBREAKER-NEGRA-3XL
Parka
WINDBREAKER
Chaqueta elegante y de aspecto moderno, resistente al viento e impermeable.

100% poliéster, 300T poliéster ripstop/TPU con membrana.

  • Impermeabilidad 10.000 mm WC, transpirabilidad 5.000 MVP.
  • 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremallera, 1 bolsillo interno.
  • Capucha ajustable mediante tensor elástico.
  • Puños y cintura ajustables.
  • Cierre mediante cremallera con protección en barbilla.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

90 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411376005

Ficha Técnica

640841792.pdf
Scroll to top