Chaqueta de invierno de softshell One

Ref.: M411160005
Ver todas las versiones

PARKA TERMICA ONE GRIS 3XL

Descripción

PARKA TERMICA ONE GRIS 3XL
Chaqueta de invierno de softshell One
Una chaqueta de moda, cómoda y muy funcional, ideal para los días fríos. Recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más amplio.
  • Hidrófuga (8000 mm de columna de agua), transpirable
  • 6 bolsillos exteriores, 2 bolsillos interiores, bolsillo para teléfono e-Care
  • Insertos reflectantes
  • Capucha desmontable, puños elásticos

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1547.100 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411160005
Scroll to top