Relleno |
Poliéster remanufacturado 100 % |
Material |
Poliéster reciclado al 100 % |
Material del forro |
100 % poliéster reciclado |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía |
Coating weight of lining per m² |
130 g |
Lavable a |
40°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
L |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
180 g |
Peso del tejido por m2 |
150 g |
Repelente al agua |
Sí |
Estándar EN |
343 |
Código del sistema armonizado |
621020000100 |
Peso del producto (por artículo) |
1060.000 g |
Wind-repellent |
Yes |
Normas |
EN 343 |
Catálogo General |
M411714002 |
Ficha Técnica |
661786280.pdf |