PARKA STAR REFLEX NEGRA 4XL

Ref.: M411714006
Ver todas las versiones

PARKA STAR REFLEX NEGRA 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARKA STAR REFLEX NEGRA 4XL

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Coating weight of lining per m²

130 g
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621020000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1180.000 g
Más Información

Wind-repellent

Yes
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Catálogo General

M411714006

Ficha Técnica

661786280.pdf
Scroll to top