Relleno |
100 % poliéster |
Material |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Columna de agua |
20000 mm |
Color |
Azul marino |
Tamaño |
3XL |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
160 g |
Peso del tejido por m2 |
210 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Repelente al agua |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
1100.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M411332005 |
Ficha Técnica |
32410394.pdf |