Parka fluorescente de alta visibilidad

Ref.: M409337005
Ver todas las versiones

PARKA FLUO AMARILLO/ANTRACITA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA FLUO AMARILLO/ANTRACITA 3XL
Parka fluorescente de alta visibilidad
Parka de alta visibilidad con tiras reflectantes segmentadas.
  • 3 bolsillos exteriores, 1 bolsillo interior, 1 bolsillo de Napoleón
  • Tiras reflectantes segmentadas, más suaves y flexibles
  • Capucha desmontable en el cuello, puños ajustables con corchetes
  • Cintura ajustable mediante cordón lateral interior con topes
  • Le protege de las malas condiciones climáticas y el frío

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster Oxford 300D
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

AmarilloAntracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409337005

Ficha Técnica

566741313.pdf
Scroll to top