Parka de alta visibilidad LUMEN

Ref.: M409160004
Ver todas las versiones

PARKA AV AMARILLO/MARINO XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA AV AMARILLO/MARINO XXL
Parka de alta visibilidad LUMEN
  • Cuello en forro polar
  • Aislamiento total contra el frío.
  • Prenda resistente a la lluvia
  • Capucha oculta en el cuello
  • Cierre con cremallera bidireccional
  • 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo interior, 1 bolsillo en el pecho para el teléfono móvil
  • Cumple con las normas EN 20471 clase 3.2, EN 343 clase 3.1

Material

  • Parka: 100 % poliéster Oxford 300D
  • Revestimiento de PU
  • Acolchado interior de poliamida

Disponible en las tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones para el cuidado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409160004

Ficha Técnica

32410486.pdf
Scroll to top