PANTALON STAR STRETCH MARINO 36 (42)

Ref.: M403539419
Ver todas las versiones

PANTALON STAR STRETCH MARINO 36 (42)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON STAR STRETCH MARINO 36 (42)

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

36
Más Información

Tamaño de confección GB

28
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403539419

Ficha Técnica

247828773.pdf
Scroll to top