Pantalones Classic

Ref.: M443044001
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC VERDE M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC VERDE M
Pantalones Classic
Pantalones de trabajo deportivos y cómodos perfectos para especialistas, instaladores, mecánicos de vehículos, carpinteros y muchos otros profesionales.
  • Tejido resistente y fácil de limpiar
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en la pierna y bolsillo trasero con cierre de gancho y bucle
  • Botones y cremallera ocultos
  • Cintura con cordón elástico, cremallera YKK
  • Costura extensible, aproximadamente 5 cm

Código del sistema armonizado

620463110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

548.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443044001

Ficha Técnica

32410271.pdf
Scroll to top