Pantalones impermeables EN 343

Ref.: M412033005
Ver todas las versiones

PANTALON LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL 3XL
Pantalones impermeables EN 343
Cómodos e impermeables, ideales para su uso en exteriores en condiciones de trabajo exigentes.
  • Impermeables y transpirables (norma EN 343, clase 3.3)
  • Costuras impermeables termoselladas
  • Cintura elástica y cierre con cordón
  • Dos bolsillos exteriores con cierre de cremallera cubierto
  • Color: Azul marino

Material

100 % poliéster Oxford con revestimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

10000 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412033005

Ficha Técnica

638784009.pdf
Scroll to top