Pantalón mujer

Ref.: M443090005
Ver todas las versiones

PANTALON CLASSIC MUJER GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC MUJER GRIS 3XL
Pantalón mujer
CLASSIC
Prácticos pantalones de trabajo para mujer con elegante corte femenino y un talle excepcional. Espacio para todos los utensilios y herramientas de uso diario.
  • Tejido resistente y fácil de limpiar
  • 2 bolsillos laterales y bolsillos en las piernas, bolsillo trasero con cierre de gancho y bucle
  • Botones y cremallera ocultos
  • Cintura con cordón elástico, cremallera YKK
  • Costura extensible, aproximadamente 5 cm

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443090005

Ficha Técnica

32410275.pdf
Scroll to top