Pantalones de hombre

Ref.: M443140421
Ver todas las versiones

PANTALON CHINO NEGRO 38 (44)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CHINO NEGRO 38 (44)
Pantalones de hombre
Pantalones cómodos y elásticos que combinan libertad de movimiento y estilo.
  • Tejido elástico para mayor comodidad
  • 5 bolsillos 2 inclinación, 1 bolsillo para monedas, 2 botones traseros
  • Vuela con YKK zip, bucles de cinturón
  • Estos pantalones también están disponibles en un corte más femenino para las mujeres

Secar en secadora a baja temperatura
Planchar a baja temperatura
No utilizar lejía
No lavar en seco
Lavar a 30 °C
Perfecto para los sectores de oficinas, servicios y ocio.

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

38
Más Información

Código del sistema armonizado

620342350000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443140421

Ficha Técnica

98470846.pdf
Scroll to top