Pantalones Cetus

Ref.: M403402425
Ver todas las versiones

PANTALON CETUS AZUL/GRIS 42 (48)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CETUS AZUL/GRIS 42 (48)
Pantalones Cetus
Los pantalones son duraderos y proporcionan la máxima comodidad. Botones y cremalleras hechos de plástico especial, indetectables al 99 % por los detectores de metales.
  • Prenda que no araña con botones y cremalleras de plástico
  • Cinco bolsillos exteriores, dos bolsillos para útiles de escritura, bolsillo para regla
  • Corte ergonómico en la rodilla, refuerzo elástico en la cintura, bolsillos rodilleros confeccionados en Cordura, un material muy robusto; además, portatarjetas
  • Aptos para lavandería industrial, certificados conforme a DIN EN 14404 OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLRS77 Hohenstein HTTI)

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco con percloroetileno/hidrofluorocarbonosNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Sin metal

Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

Más Información

Color

Azul oscuroGris
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

42
Más Información

Tamaño de confección GB

33
Más Información

Estándar EN

14404
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

ISO

15797
Más Información

Normas

ISO 15797, EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403402425

Ficha Técnica

32410305.pdf
Scroll to top