PANTALON CASUAL MUJER BEIGE 40

Ref.: M443198501
Ver todas las versiones

PANTALON CASUAL MUJER BEIGE 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CASUAL MUJER BEIGE 40

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

40
Más Información

Código del sistema armonizado

620462110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443198501

Ficha Técnica

32410418.pdf
Scroll to top