Pantalones elásticos Evolution

Ref.: M403462435
Ver todas las versiones

PANT ST EVOLUTION ANTRA/LIMA 52 (58)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT ST EVOLUTION ANTRA/LIMA 52 (58)
Pantalones elásticos Evolution
Estos innovadores pantalones de diseño simple son extremadamente duraderos gracias a la tela elástica en cuatro direcciones
  • Siete bolsillos exteriores, dos bolsillos para lápices, bolsillo para regla
  • Insertos reflectantes, corte ergonómico en la zona reforzada de la rodilla, cintura elástica
  • Costuras triples, soporte para tarjeta de identificación, bolsillos en las rodillas, certificado de acuerdo con DIN EN 14404
  • Botones ocultos para no arañar superficies y elástico en cuatro direcciones, secado rápido
  • Bolsillo para teléfono móvil con tejido E-care

Material

52 % poliamida, 40 % poliéster, 8 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

AntracitaVerde lima
Más Información

Tamaño

58
Más Información

Peso del tejido por m2

214 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

52
Más Información

Tamaño de confección GB

42
Más Información

Estándar EN

14404
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

585.000 g
Más Información

Normas

EN 14404
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403462435

Ficha Técnica

640840435.pdf
Scroll to top