PANT CLASSIC SUMMER NEGRO 3XL

Ref.: M443108005
Ver todas las versiones

PANT CLASSIC SUMMER NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT CLASSIC SUMMER NEGRO 3XL

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443108005

Ficha Técnica

32410276.pdf
Scroll to top