Profundidad |
15 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD/LAC |
Anchura |
1440 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Peso del producto (por artículo) |
8.500 kg |
Altura |
450 mm |
Anchura x altura x profundidad |
1440 x 450 x 15 mm |
Catálogo General |
0957510851 |