Panel LED de UGR>19

Ref.: 0976563856
Ver todas las versiones

PANEL-LED-BASIC-40W-4000K(595X595)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL-LED-BASIC-40W-4000K(595X595)
Panel LED de UGR>19

Larga vida útil

Reduce la frecuencia de cambio de los tubos fluorescentes convencionales.

Grosor de 10 mm

  • Diseño de instalación rápida y sencilla en falsos techos.
  • Perfecto para proyectos de nueva construcción, remodelación o renovación.

Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo

Capacidad de iluminación completa inmediata.

Iluminación plena instantánea.


Factor de mantenimiento de lúmenes de la bombilla conforme a los requisitos del Reglamento IEC/EN 62612.

Superficie

ACABADO DE ALUMINIO
Más Información

Temperatura de color máxima

4000 K
Más Información

Prueba fotobiológica

Clase 0
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

3600 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Longitud

595 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

40 W
Más Información

Anchura

595 mm
Más Información

Color de la carcasa

Blanco
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Aluminio blanco
Más Información

Ángulo de emisión de luz

120 grados
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Material de la cubierta

Plástico
Más Información

Superficie de la carcasa

ACABADO de aluminio
Más Información

Con interruptor

No
Más Información

Tipo de conexión

Con manguito protector
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 kg
Más Información

Catálogo General

0976563856

Ficha Técnica

32408251.pdf

Ficha Técnica

32408252.pdf
Scroll to top