Producto muy económico
La palanca Maxilifter es apta para una gran variedad de aplicaciones gracias a sus exclusivos accesorios
La palanca Maxilifter hace las veces de una tercera mano
La mano libre del usuario puede utilizarse para facilitar el procedimiento de enderezado
Utilizar Maxilifter con una mano deja la otra libre para amartillar los bordes de la abolladura
Las abolladuras rectificadas mediante enderezamiento cuentan con mayor estabilidad y presentan menor tensión que las reparadas únicamente mediante un martillo de inercia
Acceso mejorado aun debajo de la palanca
Gran tamaño para un trabajo óptimo con mazos para paños de chapa. Longitud total: 700 mm, altura libre: 115 mm
Almohadilla de goma para un mejor apoyo
Evita daños accidentales en la pintura
Si es posible, coloque el pie sobre un punto nivelado y estable. Cuanta mayor sea la separación entre el punto de aplicación y el pie, menor será la fuerza que se aplique sobre el pie.
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
1601.000 g |
Catálogo General |
0691500140 |
Ficha Técnica |
32409140.pdf |