Regleta eléctrica de enchufes, 5 uds.

Ref.: 096380 956
Ver todas las versiones

MULTISKTOUTL-VEH-SAFEPLG-(FI-SWTCH)-220

Descripción

MULTISKTOUTL-VEH-SAFEPLG-(FI-SWTCH)-220
Regleta eléctrica de enchufes, 5 uds.
230 V
Con RCCB
  • Carga máxima conectada: 3680 vatios
  • Corriente de conmutación: 30 mA
  • Tiempo de conmutación < 30 ms

Material

PLA
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

72 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

SDL5
Más Información

Longitud del cable

4.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366110900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Diámetro interno

38 mm
Más Información

Altura

52 mm
Más Información

Número de enchufes

5 unidades
Más Información
Scroll to top