Soporte colector de materiales reciclables

Ref.: 0899800586
Ver todas las versiones

-WASTEBG-HOLD-F.500-1000L-BAG

Descripción

-WASTEBG-HOLD-F.500-1000L-BAG
Soporte colector de materiales reciclables
Para colgar bolsas de reciclaje
  • Abertura ajustable
  • La altura se puede ajustar de forma continua
  • Móvil
  • Varias fijaciones para bolsas

Ideal para recoger y separar materiales reciclables ligeros como espuma de poliestireno, film y espumas.

Se puede utilizar para bolsas de recogida de materiales reci

500 - 1000 l
Más Información

Profundidad

880 mm
Más Información

Anchura

835 mm
Más Información

Circunferencia mínima

2500 mm
Más Información

Circunferencia máxima

2000 mm
Más Información

Altura máxima

2300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24650.000 g
Más Información

Circunferencia mínima/máxima

2500-2000 mm
Más Información
Scroll to top