Ideal para la recogida de materiales reciclables y el embalaje o almacenamiento de piezas de trabajo, muebles, etc.
Longitud |
2200 mm |
Contenido |
1 m³ |
Anchura |
700 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39232100900 |
Espesor de material |
90 µm |
Peso del producto (por artículo) |
462.000 g |
Anchura del refuerzo lateral |
600 mm |
Longitud x anchura x anchura del lateral reforzado |
2200 x 700 x 600 mm |
Catálogo General |
0899800583 |