Ideal para la recogida de materiales reciclables y el embalaje o almacenamiento de piezas de trabajo, muebles, etc.
Longitud |
1700 mm |
Contenido |
0.5 m³ |
Anchura |
700 mm |
Color |
Transparente |
Código del sistema armonizado |
39232100900 |
Espesor de material |
80 µm |
Peso del producto (por artículo) |
309.000 g |
Anchura del refuerzo lateral |
600 mm |
Longitud x anchura x anchura del lateral reforzado |
1700 x 700 x 600 mm |
Catálogo General |
0899800582 |