Chaqueta de trabajo de softshell de alta visibilidad amarilla

Ref.: M409150004
Ver todas las versiones

SOFTSHELL AV AMARILLO/MARINO XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFTSHELL AV AMARILLO/MARINO XXL
Chaqueta de trabajo de softshell de alta visibilidad amarilla
  • Membrana: cortaviento, impermeable, transpirable
  • Prenda resistente al agua
  • Puños ajustables
  • 2 bolsillos bajos con cremallera y 1 bolsillo en el pecho con cremallera
  • Forro de malla
  • Cintura ajustable
  • Conforme a la norma EN 20471 clase 2.2

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 300 g/m²

Disponible en las tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones para el cuidado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Color

AmarilloAzul marino
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Catálogo General

M409150004

Ficha Técnica

32410491.pdf
Scroll to top